Motion
FILM DE CHEVAUCHEMENT 7010360265 3M , TYPE F 262X , FEUILLE DE 1.0 MICRONS, 8.50 PO X 11 PO,

3M
7010360265 3M LAPPING FILM 262X TYPE F, 1.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN,

3M™ Lapping Film 262X Type F, 1.0 Micron Sheet, 8.50 in x 11 in, 25/Inner, 600/Case, Restricted
N° D’ARTICLE MI09491338
N° MFR7010360265 3M LAPPING FILM 262X TYPE F, 1.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN,
Prix2.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010360265 3M LAPPING FILM 262X TYPE F, 1.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN,

3M™ Lapping Film 262X Type F, 1.0 Micron Sheet, 8.50 in x 11 in, 25/Inner, 600/Case, Restricted
N° D’ARTICLE MI09491338
N° MFR7010360265 3M LAPPING FILM 262X TYPE F, 1.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN,
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
Prix2.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    8.5 po
  • Poids
    0.015 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111700259
  • CUP_NON
    00051111700259

Aperçu

Description du fabricant
7010360265 3M FILM DE PLAFOND TYPE 262X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Distribution serrée des particules
  • Résine plus douce que les autres produits à base d’oxyde d’aluminium
  • Taux de coupe, finition et durée de vie uniformes
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux