Motion
CEINTURE EN TISSU 7010361583 3M  577F, POIDS DE 24 YF, 1-1/4 PO X 70 PO, FILM-LOK

3M
7010361583 3M CLOTH BELT 577F, 24 YF-WEIGHT, 1-1/4 IN X 70 IN, FILM-LOK

Courroie en tissu 3M™ 577F, poids 24 YF, 1-1/4 po x 70 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491813
N° MFR7010361583 3M CLOTH BELT 577F, 24 YF-WEIGHT, 1-1/4 IN X 70 IN, FILM-LOK
Prix19.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010361583 3M CLOTH BELT 577F, 24 YF-WEIGHT, 1-1/4 IN X 70 IN, FILM-LOK

Courroie en tissu 3M™ 577F, poids 24 YF, 1-1/4 po x 70 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491813
N° MFR7010361583 3M CLOTH BELT 577F, 24 YF-WEIGHT, 1-1/4 IN X 70 IN, FILM-LOK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    70 po
  • Largeur totale
    1.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115271298
  • CUP_NON
    00051115271298

Aperçu

Description du fabricant
7010361583 3M CEINTURE EN TISSU 577F, 24
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité dans les opérations de production élevée
  • Fonctionne à froid pour une utilisation fiable sur les métaux sensibles à la chaleur comme l’aluminium et l’acier inoxydable
  • Le minéral de zircone d’alumine robuste et polyvalent coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre à vos besoins spécifiques