Motion
CEINTURE EN TISSU 7010326073 3M  777F, POIDS DE 36 YF, 2-1/2 PO X 48 PO, FILM-LOK

3M
7010326073 3M CLOTH BELT 777F, 36 YF-WEIGHT, 2-1/2 IN X 48 IN, FILM-LOK

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids 36 YF, 2-1/2 po x 48 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491887
N° MFR7010326073 3M CLOTH BELT 777F, 36 YF-WEIGHT, 2-1/2 IN X 48 IN, FILM-LOK
Prix35.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010326073 3M CLOTH BELT 777F, 36 YF-WEIGHT, 2-1/2 IN X 48 IN, FILM-LOK

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids 36 YF, 2-1/2 po x 48 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491887
N° MFR7010326073 3M CLOTH BELT 777F, 36 YF-WEIGHT, 2-1/2 IN X 48 IN, FILM-LOK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    2.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115274206
  • CUP_NON
    00051115274206

Aperçu

Description du fabricant
7010326073 3M CEINTURE EN TISSU 777F, 36
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie