Motion
7010308228 3M COURROIE EN TISSU TRIZACT 217EA, A16 POIDS JE, 2-1/2 PO X 132

3M
7010308228 3M TRIZACT CLOTH BELT 217EA, A16 JE-WEIGHT, 2-1/2 IN X 132

3M™ Ceinture en tissu Trizact 217EA, A16 poids JE, 2-1/2 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491937
N° MFR7010308228 3M TRIZACT CLOTH BELT 217EA, A16 JE-WEIGHT, 2-1/2 IN X 132
Prix35.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010308228 3M TRIZACT CLOTH BELT 217EA, A16 JE-WEIGHT, 2-1/2 IN X 132

3M™ Ceinture en tissu Trizact 217EA, A16 poids JE, 2-1/2 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491937
N° MFR7010308228 3M TRIZACT CLOTH BELT 217EA, A16 JE-WEIGHT, 2-1/2 IN X 132
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
Prix35.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    2.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115276071
  • CUP_NON
    00051115276071

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN LINGE TRIZACT 7010308228 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides microrepliquées s’usent pour exposer continuellement les minéraux frais pour une coupe uniforme tout au long de la durée de vie de la ceinture
  • L’endos flexible en tissu de coton de poids JE coule sur les surfaces profilées pour une finition uniforme
  • La cohérence et la longue durée de vie de l’abrasif rendent cette courroie idéale pour les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour les applications à pression légère, permet à l’abrasif de se décomposer et de maintenir la coupe et de produire des finitions uniformes
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement conventionnels
  • L’aide au meulage aide à prévenir le gauchissement et la décoloration liés à la chaleur