Motion
7010361257 3M COURROIE EN TISSU 777F, POIDS DE 36 YF, 1 PO X 11 PO, FABRI-LOK,

3M
7010361257 3M CLOTH BELT 777F, 36 YF-WEIGHT, 1 IN X 11 IN, FABRI-LOK,

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 36 YF, 1 po x 11 po, Fabri-lok, simple flexion, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491969
N° MFR7010361257 3M CLOTH BELT 777F, 36 YF-WEIGHT, 1 IN X 11 IN, FABRI-LOK,
Prix2.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010361257 3M CLOTH BELT 777F, 36 YF-WEIGHT, 1 IN X 11 IN, FABRI-LOK,

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 36 YF, 1 po x 11 po, Fabri-lok, simple flexion, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491969
N° MFR7010361257 3M CLOTH BELT 777F, 36 YF-WEIGHT, 1 IN X 11 IN, FABRI-LOK,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115277047
  • CUP_NON
    00051115277047

Aperçu

Description du fabricant
7010361257 3M CEINTURE EN TISSU 777F, 36
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon