Motion
CEINTURE DE PAPIER 7010362120 3M  366UZ, P220 POIDS F, 52 PO X 103 PO, SINE-LOK,

3M
7010362120 3M PAPER BELT 366UZ, P220 F-WEIGHT, 52 IN X 103 IN, SINE-LOK,

3M™ Ceinture en papier 366UZ, P220 poids F, 52 po x 103 po, Sine-lok, pleine flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492194
N° MFR7010362120 3M PAPER BELT 366UZ, P220 F-WEIGHT, 52 IN X 103 IN, SINE-LOK,
Prix292.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010362120 3M PAPER BELT 366UZ, P220 F-WEIGHT, 52 IN X 103 IN, SINE-LOK,

3M™ Ceinture en papier 366UZ, P220 poids F, 52 po x 103 po, Sine-lok, pleine flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492194
N° MFR7010362120 3M PAPER BELT 366UZ, P220 F-WEIGHT, 52 IN X 103 IN, SINE-LOK,
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
Prix292.92 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Ponçage
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115286803
  • CUP_NON
    00051115286803

Aperçu

Description du fabricant
7010362120 3M CEINTURE EN PAPIER 366UZ, P220
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier lourd de poids F offre durabilité et bon fonctionnement
  • Le traitement antistatique aide à gérer la poussière et le chargement
  • L’épissure du média de pellicule procure un joint solide et une courroie de roulement lisse dans les deux sens
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium de première qualité offre une coupe agressive et une longue durée de vie de l’abrasif
  • La couche fermée offre une plus grande densité de grain et une finition plus fine sur les bois durs que les abrasifs à couche ouverte