Motion
7010326416 3M COURROIE EN PAPIER 466UZ, 37 PO X 75 PO, P180 DE POIDS F, 5 PAR CAISSE

3M
7010326416 3M PAPER BELT 466UZ, 37 IN X 75 IN, P180 F-WEIGHT, 5 PER CASE

3M™ Ceinture en papier 466UZ, P180 poids F, 37 po x 75 po, Sine-lok, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492201
N° MFR7010326416 3M PAPER BELT 466UZ, 37 IN X 75 IN, P180 F-WEIGHT, 5 PER CASE
Prix200.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010326416 3M PAPER BELT 466UZ, 37 IN X 75 IN, P180 F-WEIGHT, 5 PER CASE

3M™ Ceinture en papier 466UZ, P180 poids F, 37 po x 75 po, Sine-lok, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492201
N° MFR7010326416 3M PAPER BELT 466UZ, 37 IN X 75 IN, P180 F-WEIGHT, 5 PER CASE
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
Prix200.11 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Ponçage
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115287206
  • CUP_NON
    00051115287206

Aperçu

Description du fabricant
7010326416 3M CEINTURE DE PAPIER 466UZ, 37 PO / 254,4 MM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier lourd Fullflex de poids F offre durabilité et fonctionnement en douceur dans les deux sens
  • Le traitement antistatique aide à gérer la poussière et le chargement
  • L’épissure à onde sinusoïdale empêche le charnièrement dans la zone d’épissure, résiste à la fatigue et minimise les marques de bavure
  • L’abrasif au carbure de silicium produit un fini plus fin que l’oxyde d’aluminium
  • La construction à couche semi-fermée produit une finition plus fine que les abrasifs à couche ouverte