Motion
SSHERA35EK  11.42 56C KLS

HUB CITY INC
SSHERA35EK 11.42 56C KLS

Série HERA35 , 2.5090 po de distance centrale, 11.42:1 Rapport, 0.6250 po Dia. entrée, entrée silencieuse face C
N° D’ARTICLE MI09492311
N° MFRSSHERA35EK 11.42 56C KLS
Prix5,425.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSHERA35EK 11.42 56C KLS

Série HERA35 , 2.5090 po de distance centrale, 11.42:1 Rapport, 0.6250 po Dia. entrée, entrée silencieuse face C
N° D’ARTICLE MI09492311
N° MFRSSHERA35EK 11.42 56C KLS
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
Prix5,425.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    2.5090 po
  • Dimensions du boîtier
    (L) 7.2000 po x (H) 5.9300 po x (L) 6.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    5.9300 po
  • Longueur du boîtier
    7.2000 po
  • Largeur du boîtier
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    11.42:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Puissance d’entrée
    2.9700 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    662961038395
  • Type de montage
    EK
  • Régime de sortie
    153.2 tr/min
  • Couple de sortie
    1100
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA35
  • Style
    EK

Aperçu

Description du fabricant
0250-61102 SSHERA35EK 11.42 56C KLS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon