Spécifications
Dimensions
- Centre Distance2.5090 po
- Dimensions du boîtier(L) 7.2000 po x (H) 5.9300 po x (L) 6.0000 po
- Hauteur du boîtier5.9300 po
- Longueur du boîtier7.2000 po
- Largeur du boîtier6.0000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Ratio15.60:1
- Facteur de service1.00
- Poids35 lb
Détails
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Puissance d’entrée2.1800 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro CUP du fabricant662961038401
- Type de montageEK
- Régime de sortie112.2 tr/min
- Couple de sortie1100
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- SérieHERA35
- StyleEK