Motion
0250-61109

HUB CITY INC
0250-61109

Série HERA35 , 2.5090 po de distance centrale, 8.02:1 Rapport, 0.8750 po Dia. entrée, entrée silencieuse face C
N° D’ARTICLE MI09492318
N° MFR0250-61109
Prix5,425.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0250-61109

Série HERA35 , 2.5090 po de distance centrale, 8.02:1 Rapport, 0.8750 po Dia. entrée, entrée silencieuse face C
N° D’ARTICLE MI09492318
N° MFR0250-61109
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
Prix5,425.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    2.5090 po
  • Dimensions du boîtier
    (L) 7.2000 po x (H) 5.9300 po x (L) 6.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    5.9300 po
  • Longueur du boîtier
    7.2000 po
  • Largeur du boîtier
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Ratio
    8.02:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Puissance d’entrée
    4.2300 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    662961038456
  • Type de montage
    EK
  • Régime de sortie
    218.2 tr/min
  • Couple de sortie
    1100
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA35
  • Style
    EK

Aperçu

Description du fabricant
0250-61109 SSHERA35EK 8.02 143TC KLS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good