Spécifications
Dimensions
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantGW6007
- Débit maximal tr/min1 tr/min
- Couple de sortie maximal1327 po/lb;149.9 nm
- Rapport nominal1200:1
- Taille de sortie2.4375 po
- Ratio1200:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition30.0000 po;762 mm
- Longueur des dimensions d’expédition48.0000 po;1219.20 mm
- Largeur des dimensions d’expédition24.0000 po;609.60 mm
- Poids515 lb, 233.6 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.4 hp
- Puissance nominale en service normal1.4 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantGW6007-1200/1 WR
- Puissance d’entrée maximale1.4 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble réduction
- SérieGW6000
- StyleDouble réduction
- Couple nominal (po-lb)1327 po-lb;149.9 Nm