Motion
0270-02568

HUB CITY INC
0270-02568

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.5000 po en taille de sortie, sortie à droite
N° D’ARTICLE MI09493420
N° MFR0270-02568
Prix18,118.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-02568

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.5000 po en taille de sortie, sortie à droite
N° D’ARTICLE MI09493420
N° MFR0270-02568
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
Prix18,118.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    603
  • Taille du réducteur du fabricant
    603
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    344 lb, 156.035 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW603-10/1 R WR 2.500
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Série
    GW

Aperçu

Description du fabricant
0270-02568 GW603 10/1 R WR 2.500