Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier603
- Distance centrale6.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant603
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie2.5000 po
- Ratio10:1
- Diamètre de l’arbre2.5000 po, 63.50 mm
- Poids344.0 lb, 156.035 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Numéro de catalogue du fabricantGW603-10/1 L WR 2.500
- Direction de sortieMain gauche
- SérieGW