Motion
0270-02578

HUB CITY INC
0270-02578

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 2.9375 dans la taille de sortie, cadre 213TC
N° D’ARTICLE MI09493438
N° MFR0270-02578
Prix18,304.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-02578

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 2.9375 dans la taille de sortie, cadre 213TC
N° D’ARTICLE MI09493438
N° MFR0270-02578

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18,304.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6006
  • Taille du réducteur du fabricant
    6006
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Rapport nominal
    200:1
  • Taille de sortie
    2.9375 po
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    406 lb, 184.159 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW6006-200/1 213TC 2.938
  • Style
    Double réduction

Aperçu

Description du fabricant
0270-02578 GW6006 200/1 213TC 2.938