Motion
0270-02588

HUB CITY INC
0270-02588

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 200:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.4375 po de taille de sortie, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI09493452
N° MFR0270-02588
Prix19,657.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-02588

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 200:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.4375 po de taille de sortie, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI09493452
N° MFR0270-02588
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
Prix19,657.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6008
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6008
  • Débit maximal tr/min
    8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1258 po/lb;142.13 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    200:1
  • Taille de sortie
    2.4375 po
  • Ratio
    200:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    30.0000 po;762 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po;1219.20 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po;609.60 mm
  • Poids
    521 lb, 236.321 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    4.95 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.95 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW6008-200/1 WR 182TC
  • Puissance d’entrée maximale
    4.95 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double réduction
  • Série
    GW6000
  • Style
    Arbre
  • Couple nominal (po-lb)
    1258 po-lb;142.13 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0270-02588 GW6008 200/1 WR 182TC