Motion
0270-02633

HUB CITY INC
0270-02633

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 150:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 3.4375 po, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI09493523
N° MFR0270-02633
Prix21,452.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-02633

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 150:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 3.4375 po, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI09493523
N° MFR0270-02633

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21,452.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6005
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6005
  • Débit maximal tr/min
    11 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    784 po/lb;88.6 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    3.4375 po
  • Ratio
    150:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    30.0000 po;762 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po;1219.20 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po;609.60 mm
  • Poids
    406 lb, 184.159 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    5.95 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.95 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW6005-150/1 WR 182TC 3.438
  • Puissance d’entrée maximale
    5.95 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Style
    Alésage creux
  • Couple nominal (po-lb)
    784 po-lb;88.6 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0270-02633 GW6005 150/1 182TC 3.438