Spécifications
Dimensions
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant6002
- Couple de sortie maximal945 po/lb;106.771 nm
- Rapport nominal600:1
- Taille de sortie3.4375 po
- Ratio600:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition30.0000 po;762 mm
- Longueur des dimensions d’expédition48.0000 po;1,219.20 mm
- Largeur des dimensions d’expédition24.0000 po;609.60 mm
- Poids402 lb, 182.344 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.24 hp
- Puissance nominale en service normal2.24 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantGW6002-600/1 WR 3.438
- Puissance d’entrée maximale2.24 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- SérieGW
- StyleAlésage creux
- Couple nominal (po-lb)945 po-lb;106.771 Nm