Motion
CEINTURE EN TISSU 7010361428 3M  777F, POIDS DE 50 YF, 1-1/2 PO X 60 PO, FILM-LOK

3M
7010361428 3M CLOTH BELT 777F, 50 YF-WEIGHT, 1-1/2 IN X 60 IN, FILM-LOK

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids 50 YF, 1-1/2 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09499549
N° MFR7010361428 3M CLOTH BELT 777F, 50 YF-WEIGHT, 1-1/2 IN X 60 IN, FILM-LOK
Prix23.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010361428 3M CLOTH BELT 777F, 50 YF-WEIGHT, 1-1/2 IN X 60 IN, FILM-LOK

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids 50 YF, 1-1/2 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09499549
N° MFR7010361428 3M CLOTH BELT 777F, 50 YF-WEIGHT, 1-1/2 IN X 60 IN, FILM-LOK
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
Prix23.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125131810
  • CUP_NON
    00051125131810

Aperçu

Description du fabricant
7010361428 3M CEINTURE EN TISSU 777F, 50
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie