Motion
COURROIE EN TISSU 7010307923 3M  777F, POIDS DE 60 YF, 3 PO X 3-15/16 PO, TOURS UNS

3M
7010307923 3M CLOTH BELT 777F, 60 YF-WEIGHT, 3 IN X 3-15/16 IN, LAP UNS

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 60 YF, 3 po x 3-15/16 po, Lap Unskived, L-flex, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI09500650
N° MFR7010307923 3M CLOTH BELT 777F, 60 YF-WEIGHT, 3 IN X 3-15/16 IN, LAP UNS
Prix7.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010307923 3M CLOTH BELT 777F, 60 YF-WEIGHT, 3 IN X 3-15/16 IN, LAP UNS

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 60 YF, 3 po x 3-15/16 po, Lap Unskived, L-flex, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI09500650
N° MFR7010307923 3M CLOTH BELT 777F, 60 YF-WEIGHT, 3 IN X 3-15/16 IN, LAP UNS
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
Prix7.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.93 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125479820
  • CUP_NON
    00051125479820

Aperçu

Description du fabricant
7010307923 3M CEINTURE EN TISSU 777F, 60
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie