Motion
7100048572 3M FEUILLE DE PAPIER 405U, 3 2/3 PO X 9 PO 400 DE POIDS A, 400 PAR INTÉRIEUR

3M
7100048572 3M PAPER SHEET 405U, 3 2/3 IN X 9 IN 400 A-WEIGHT, 400 PER INNER

3M™ Feuille de papier 405U, 400 Poids A, 3-2/3 po x 9 po, 400 par intérieur, 4000 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501082
N° MFR7100048572 3M PAPER SHEET 405U, 3 2/3 IN X 9 IN 400 A-WEIGHT, 400 PER INNER
Price$0.74/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100048572 3M PAPER SHEET 405U, 3 2/3 IN X 9 IN 400 A-WEIGHT, 400 PER INNER

3M™ Feuille de papier 405U, 400 Poids A, 3-2/3 po x 9 po, 400 par intérieur, 4000 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501082
N° MFR7100048572 3M PAPER SHEET 405U, 3 2/3 IN X 9 IN 400 A-WEIGHT, 400 PER INNER
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
Price$0.74/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    3.667 po

Details

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125869805
  • CUP_NON
    00051125869805

Aperçu

Description du fabricant
7100048572 3M FEUILLE DE PAPIER 405U, 3 2/3
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le carbure de silicium à coupe rapide offre des finitions exceptionnelles
  • Le revêtement résistant à la charge et la construction à couche ouverte minimisent la charge pour une meilleure finition et une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • Le carbure de silicium est idéal pour le ponçage général sur le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, la fibre de verre, le verre et la céramique
  • L’endos en papier léger de poids A offre une excellente conformabilité
  • Idéal pour le ponçage de contour

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté