Motion
DISQUE EN TISSU 7010327515 3M PSA 348D, P180 X POIDS, 3 PO X NH, MATRICE 300V,

3M
7010327515 3M PSA CLOTH DISC 348D, P180 X-WEIGHT, 3 IN X NH, DIE 300V,

Disque en tissu 3M™ PSA 348D, P180 poids X, 3 po x NH, matrice 300V, 3000 par caisse, en vrac
N° D’ARTICLE MI09501090
N° MFR7010327515 3M PSA CLOTH DISC 348D, P180 X-WEIGHT, 3 IN X NH, DIE 300V,
Prix2.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010327515 3M PSA CLOTH DISC 348D, P180 X-WEIGHT, 3 IN X NH, DIE 300V,

Disque en tissu 3M™ PSA 348D, P180 poids X, 3 po x NH, matrice 300V, 3000 par caisse, en vrac
N° D’ARTICLE MI09501090
N° MFR7010327515 3M PSA CLOTH DISC 348D, P180 X-WEIGHT, 3 IN X NH, DIE 300V,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125870108
  • CUP_NON
    00051125870108

Aperçu

Description du fabricant
7010327515 3M DISQUE DE TISSU PSA 348D,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif sensible à la pression adhère facilement à un tampon d’appoint ou à une plaque d’acier et permet un retrait propre et rapide pour un remplacement rapide
  • L’endos en tissu durable de poids X permet des applications agressives sans déchirure ni usure des bords
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium coupe rapidement, a une longue durée de vie et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine protège le disque contre les dommages causés par la chaleur, prolongeant ainsi sa durée de vie
  • Le disque peut être utilisé pour les applications humides et sèches
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon