Motion
7100104603

3M
7100104603

Disque de ponçage - 4 po de diamètre, 5/8 po, arbre de 15.87 mm, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09501121
N° MFR7100104603
Prix5.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100104603

Disque de ponçage - 4 po de diamètre, 5/8 po, arbre de 15.87 mm, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09501121
N° MFR7100104603
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
Prix5.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po, 15.87 mm
  • Disque Diamètre  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    - Biseautage et gougeage arrière - Meulage - Meulage de soudure - Ébarbage - Finition - Préparation de la surface
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    7100104603
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125872805
  • Application du matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    15300 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • CUP_NON
    00051125872805

Aperçu

Description du fabricant
7100104603 3M DISQUE DE FIBRES 782C, 80+,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Coupe rapidement l’acier au carbone
  • Les minéraux de première qualité excellent dans les applications lourdes telles que le meulage de soudure, le biseautage et le chanfreinage des bords
  • Le grain de forme précise 3M produit des taux de coupe plus élevés tout en complétant plus de pièces par disque que les disques conventionnels
  • L’abrasif durable aide à réduire les coûts
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures
  • Compatible avec les plaques frontales et les moyeux de disque 3M™ (vendus séparément)