Motion
7010389124 3M DÉLIMITATEUR DE FEUILLES RÉFLÉCHISSANTES DG DE QUALITÉ DIAMANT DELDGR61

3M
7010389124 3M DIAMOND GRADE DG REFLECTIVE SHEETING DELINEATOR DELDGR61

3M™ Délimiteur de feuilles réfléchissantes Diamond GradeMC DG3 DELDGR61 Rouge, 61 mm x 125 mm, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI09501446
N° MFR7010389124 3M DIAMOND GRADE DG REFLECTIVE SHEETING DELINEATOR DELDGR61
Prix1,379.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010389124 3M DIAMOND GRADE DG REFLECTIVE SHEETING DELINEATOR DELDGR61

3M™ Délimiteur de feuilles réfléchissantes Diamond GradeMC DG3 DELDGR61 Rouge, 61 mm x 125 mm, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI09501446
N° MFR7010389124 3M DIAMOND GRADE DG REFLECTIVE SHEETING DELINEATOR DELDGR61

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,379.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.92 po
  • Largeur totale
    2.4 po
  • Poids
    0.901 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135993170
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • CUP_NON
    00051135993170

Aperçu

Description du fabricant
7010389124 3M DG DE QUALITÉ DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La série 4000 de revêtement réfléchissant 3M™ de qualité diamant s’avère une réflectivité supérieure sur de courtes et longues distances
  • Répond aux spécifications de performance publiées les plus élevées d’aujourd’hui
  • Emplacements désavantagés de l’enseigne, comme au-dessus de la tête ou à l’épaule gauche
  • L’une des feuilles durables les plus brillantes pour une orientation rentable
  • Fournit le niveau de luminance nécessaire aux conducteurs plus âgés
  • Convient aux conducteurs de gros véhicules
  • Disponible en couleurs standard et fluorescentes pour les signes très visibles du jour au crépuscule en passant par l’obscurité
  • Adhésif sensible à la pression
  • Brillant, durable et facile à appliquer