Motion
7100123076 3M TAMPON À DISQUE SOUPLE PSA À DOUBLE VERROUILLAGE 20247, 1-1/4 PO, 20 PAR CAISSE

3M
7100123076 3M DUAL LOCK PSA SOFT DISC PAD 20247, 1-1/4 IN, 20 PER CASE

Tampon à disque souple PSA 3M™ à double verrouillage 20247, 1-1/4 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501548
N° MFR7100123076 3M DUAL LOCK PSA SOFT DISC PAD 20247, 1-1/4 IN, 20 PER CASE
Prix17.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100123076 3M DUAL LOCK PSA SOFT DISC PAD 20247, 1-1/4 IN, 20 PER CASE

Tampon à disque souple PSA 3M™ à double verrouillage 20247, 1-1/4 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501548
N° MFR7100123076 3M DUAL LOCK PSA SOFT DISC PAD 20247, 1-1/4 IN, 20 PER CASE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141202471
  • CUP_NON
    00051141202471

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE SOUPLE 7100123076 3M PSA À DOUBLE VERROU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon à disque à densité douce offre un coussinage et une conformabilité pour la finition des surfaces fines
  • La fixation à double verrouillage est plus résistante que les fixations à boucles et à crochets typiques
  • Les tiges en forme de champignon s’enclenchent pour verrouiller le tampon en place
  • Petit diamètre pour réparer les petits défauts de peinture
  • Entraîne les disques de pellicule Trizact à niveler la plupart des défauts
  • Tr/min maximum de 7500