Motion
DISQUE DE PONÇAGE PROPRE HOOKIT 7100112077 3M  216U, POIDS A P800 , 3 PO, MATRICE

3M
7100112077 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 216U, P800 A-WEIGHT, 3 IN, DIE

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09501664
N° MFR7100112077 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 216U, P800 A-WEIGHT, 3 IN, DIE
Prix1.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100112077 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 216U, P800 A-WEIGHT, 3 IN, DIE

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09501664
N° MFR7100112077 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 216U, P800 A-WEIGHT, 3 IN, DIE
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
Prix1.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141278810
  • CUP_NON
    00051141278810

Aperçu

Description du fabricant
7100112077 3M PONÇAGE PROPRE HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un motif précis à trous multiples permet une extraction supérieure de la poussière
  • La couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent l’obstruction pour optimiser la coupe et la durée de vie du produit
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier léger de poids A convient à la finition