Motion
7000045221 3M DISQUE EN PAPIER WETORDRY 401Q, 12 PO 1500 A POIDS, 50 PAR AUBERGE

3M
7000045221 3M WETORDRY PAPER DISC 401Q, 12 IN 1500 A WEIGHT, 50 PER INN

Disque en papier Wetordry , matériau abrasif au carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI09501668
N° MFR7000045221 3M WETORDRY PAPER DISC 401Q, 12 IN 1500 A WEIGHT, 50 PER INN
Prix8.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045221 3M WETORDRY PAPER DISC 401Q, 12 IN 1500 A WEIGHT, 50 PER INN

Disque en papier Wetordry , matériau abrasif au carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI09501668
N° MFR7000045221 3M WETORDRY PAPER DISC 401Q, 12 IN 1500 A WEIGHT, 50 PER INN
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
Prix8.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141279213
  • CUP_NON
    00051141279213

Aperçu

Description du fabricant
7000045221 3M DISQUE EN PAPIER MÉTALLIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque polyvalent peut être utilisé humide ou sec sur la peinture, l’apprêt, la couche de gel, le métal et le bois
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • L’endos en papier de poids A offre une durabilité pour le ponçage à la main ou à la machine
  • Le minéral de carbure de silicium coupe plus rapidement que l’oxyde d’aluminium et produit une finition plus lisse
  • Bon pour la finition, le polissage et le polissage