Motion
DISQUE DE PONÇAGE PROPRE HOOKIT 7010308290 3M  752I, 6 PO 36E POIDS ÉLECTRONIQUE, 25 PAR I

3M
7010308290 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 752I, 6 IN 36E E-WEIGHT, 25 PER I

Disque en papier Hookit. – Matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09501710
N° MFR7010308290 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 752I, 6 IN 36E E-WEIGHT, 25 PER I
Prix11.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010308290 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 752I, 6 IN 36E E-WEIGHT, 25 PER I

Disque en papier Hookit. – Matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09501710
N° MFR7010308290 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 752I, 6 IN 36E E-WEIGHT, 25 PER I
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
Prix11.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141281506
  • CUP_NON
    00051141281506

Aperçu

Description du fabricant
7010308290 3M PONÇAGE PROPRE HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les disques à trous multiples évacuent la poussière pour augmenter considérablement la durée de vie du disque
  • Le mélange de céramique et d’oxyde d’aluminium offre un excellent taux de coupe et une durée de vie excellente pour une performance accrue sur les composites et le métal
  • La construction à couche ouverte aide à empêcher la poussière et les débris de dégrader les performances
  • Conçu spécialement pour résister à l’enveloppement des bords lors de l’enlèvement de matières lourdes
  • La fixation à boucles et à crochets rend le remplacement des disques rapide, simple et sécurisé