Motion
7010326840 3M TAMPON À DISQUE ROLOC TR 28712, MOYEN 4 PO 5/8-11 INTERNE, 5

3M
7010326840 3M ROLOC DISC PAD TR 28712, MEDIUM 4 IN 5/8-11 INTERNAL, 5

Tampon à disque Roloc™ 3M™ TR 28712, moyen 4 po 5/8 po-11 interne, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501776
N° MFR7010326840 3M ROLOC DISC PAD TR 28712, MEDIUM 4 IN 5/8-11 INTERNAL, 5
Prix59.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010326840 3M ROLOC DISC PAD TR 28712, MEDIUM 4 IN 5/8-11 INTERNAL, 5

Tampon à disque Roloc™ 3M™ TR 28712, moyen 4 po 5/8 po-11 interne, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501776
N° MFR7010326840 3M ROLOC DISC PAD TR 28712, MEDIUM 4 IN 5/8-11 INTERNAL, 5
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
Prix59.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.306 lb

Détails

  • Application
    - Polissage - Finition - Meulage - Préparation de surface - Ébavurage
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141287126
  • CUP_NON
    00051141287126

Aperçu

Description du fabricant
7010326840 3M BLOC DISQUE ROLOC TR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon à disque offre une fixation sûre pour tout disque ou produit à soies Roloc™ 3M™
  • Les tampons sont offerts en différents diamètres et niveaux de dureté pour répondre aux exigences de nombreuses applications de meulage différentes
  • La fixation du disque est rapide et facile, augmentant la productivité
  • Le système polyvalent fonctionne avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives