Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant00054007970507
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Fournit une eau de qualité constante
- Réduit les particules* et le goût et l’odeur de chlore de l’eau entrante
- L’inhibition intégrée du tartre peut aider à prévenir les effets potentiellement nocifs de l’accumulation de tartre sur l’équipement
- Robinet à bille d’arrêt inclus
- La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet de changer rapidement et facilement la cartouche sans avoir besoin d’une clé à filtre
- Système conçu pour une utilisation dans des applications de glace impliquant des cubes commerciaux jusqu’à 657.7 kg ( 1,450 lb) et des flocons commerciaux jusqu’à 1088.6 kg ( 2,400 lb)
- Comprend une cartouche de rechange Modèle HF65-S