Aperçu
Description du fabricant
7100040560 3M ZETA PLUS SÉRIE EZP
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La conception ergonomique permet le chargement et le déchargement des capsules filtrantes à la hauteur de la taille, ce qui réduit au minimum les déversements de liquides lors de la manipulation des capsules usagées (modèles de production et multi-ronds seulement)
- Le chemin d’écoulement vertical permet une utilisation efficace du filtre
- L’orientation verticale permet d’économiser de l’espace au sol
- La coque en plastique translucide disponible permet la détection du niveau de liquide pour une surveillance en temps réel du processus de filtration
- La conception à noyau solide avec coquille entièrement encapsulée élimine le besoin d’un boîtier en acier inoxydable et les étapes de nettoyage et de validation après filtration
Aidez-nous à améliorer ce produit