Motion
7100049914

3M HEALTH CARE
7100049914

3M™ Porte-pilote Zeta Plus , série EZP 16EZA, 4552603, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09502529
N° MFR7100049914
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100049914

3M™ Porte-pilote Zeta Plus , série EZP 16EZA, 4552603, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09502529
N° MFR7100049914
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7100049914 3M ZETA PLUS SÉRIE EZP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception ergonomique permet le chargement et le déchargement des capsules filtrantes à la hauteur de la taille, ce qui réduit au minimum les déversements de liquides lors de la manipulation des capsules usagées (modèles de production et multi-ronds seulement)
  • Le chemin d’écoulement vertical permet une utilisation efficace du filtre
  • L’orientation verticale permet d’économiser de l’espace au sol
  • La coque en plastique translucide disponible permet la détection du niveau de liquide pour une surveillance en temps réel du processus de filtration
  • La conception à noyau solide avec coquille entièrement encapsulée élimine le besoin d’un boîtier en acier inoxydable et les étapes de nettoyage et de validation après filtration
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good