Motion
7100082519

3M HEALTH CARE
7100082519

Filtration d’eau chaude et de café série 3M™ à haut débit SystemBREW110-MS, 5626203, 0.5 um NOM, 1 gal/min, 3500 gal, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09502570
N° MFR7100082519
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100082519

Filtration d’eau chaude et de café série 3M™ à haut débit SystemBREW110-MS, 5626203, 0.5 um NOM, 1 gal/min, 3500 gal, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09502570
N° MFR7100082519
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007982692

Aperçu

Description du fabricant
CAFÉ DE LA SÉRIE 7100082519 3M À HAUT DÉBIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit une eau de qualité constante pour les cafetières commerciales en réduisant les sédiments*, le goût et l’odeur de chlore, le kyste** et le tartre*
  • Réduit la capacité du calcium et du magnésium à se former sous forme de tartre dur* sur les serpentins chauffants et les têtes de pulvérisation, ce qui peut réduire les temps d’arrêt et l’entretien imprévu
  • La réduction des sédiments* aide à prévenir l’usure de l’équipement et peut aider à prolonger la durée de vie des pièces et des raccords
  • La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet un changement de cartouche rapide et facile