Motion
7100132613 SCOTCH-BRITE EXL PRO ROUE UNIE, EX-UW, 8A GROS, 4

3M
7100132613 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, EX-UW, 8A COARSE, 4

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL PRO, EX-UW, 8A grossière, 4 po x 3.2 mm x 3/8 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502661
N° MFR7100132613 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, EX-UW, 8A COARSE, 4
Prix41.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100132613 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, EX-UW, 8A COARSE, 4

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL PRO, EX-UW, 8A grossière, 4 po x 3.2 mm x 3/8 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502661
N° MFR7100132613 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, EX-UW, 8A COARSE, 4
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
Prix41.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po
  • Largeur totale
    0.126 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308132279
  • CUP_NON
    00076308132279

Aperçu

Description du fabricant
7100132613 ÉCOSSE-BRITE EXL PRO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour mélanger et finir les pièces en bronze au silicium pour le brasage au laser
  • La construction en toile ouverte résiste au chargement et prolonge la durée de vie utile
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur