Motion
7100133783 SCOTCH-BRITE EXL PRO ROUE UNIE, EX-UW, 8A GROS, 9

3M
7100133783 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, EX-UW, 8A COARSE, 9

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL PRO, EX-UW, 8A grossière, 9 po x 4.2 mm x 1-1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502675
N° MFR7100133783 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, EX-UW, 8A COARSE, 9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100133783 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, EX-UW, 8A COARSE, 9

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL PRO, EX-UW, 8A grossière, 9 po x 4.2 mm x 1-1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502675
N° MFR7100133783 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, EX-UW, 8A COARSE, 9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    9 po
  • Largeur totale
    0.165 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308132842
  • CUP_NON
    00076308132842

Aperçu

Description du fabricant
7100133783 ÉCOSSE-BRITE EXL PRO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour mélanger et finir les pièces en bronze au silicium pour le brasage au laser
  • La construction en toile ouverte résiste au chargement et prolonge la durée de vie utile
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur