Motion
ROUE UNIE 7100179927 ÉBARBEUR ET FINI SCOTCH-BRITE, 6 PO X 1/2 PO

3M
7100179927 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1/2

Scotch-Brite™ Roue unitaire ébarbeur et fini PRO, 6 po x 1/2 po x 1/2 po, 2S FIN, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09504236
N° MFR7100179927 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1/2
Prix115.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100179927 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1/2

Scotch-Brite™ Roue unitaire ébarbeur et fini PRO, 6 po x 1/2 po x 1/2 po, 2S FIN, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09504236
N° MFR7100179927 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1/2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix115.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule non tissée et ébarbante Scotch-Brite 7100179927 Scotch-Brite et la meule unie Finish PRO sont fabriquées avec un matériau abrasif au carbure de silicium et ont un diamètre de meule de 6 po et une épaisseur de meule de 1/2 po, ce qui convient à un ébarbage agressif.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060218587
  • CUP_NON
    00638060218587

Aperçu

Description du fabricant
7100179927 ÉBARBEUR À SCOTCH-BRITE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction unitisée améliore la durabilité et la résistance de l’abrasif, aidant à prolonger la durée de vie
  • Le grain en forme de précision 3M est conçu pour couper rapidement et tranchant, permettant un retrait plus rapide de la bavure
  • La construction non tissée permet à la poussière et aux débris de s’échapper, minimisant ainsi le chargement
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Parfait pour l’ébarbage modéré à lourd
  • La meule polyvalente offre une alternative économique aux rouleaux de cartouche, aux meules à lamelles, aux disques à lamelles et aux disques revêtus