Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Les boîtiers de filtre de la série 3M™ à haut débit sont 33 % à 50 % plus petits que les boîtiers de taille concurrentielle pour un débit donné
- La conception robuste de la tige centrale de la cartouche élimine les plaques de support encombrantes pour un accès facile aux intérieurs du boîtier
- Couvercle à charnière (unités horizontales) ou dispositif de levage de couvercle convivial (unités verticales) pour faciliter le remplacement des éléments
- Fabriqué en acier au carbone, acier inoxydable 304 ou 316L pour une protection efficace contre la corrosion
- La conception du code ASME répond à des normes de qualité et de rendement élevées