Motion
7000120135 3M FEUILLES DE MOUSSE HOOKIT TRIZACT, 30289, 5000, 2-3/4 PO X 5 1/

3M
7000120135 3M TRIZACT HOOKIT FOAM SHEETS, 30289, 5000, 2-3/4 IN X 5 1/

3M™ Feuilles en mousse Trizact™ Hookit™70 mm x 140 mm ( 2-3/4 po x 5 1/2 po), 30289, 5000, 104 po x 105 po), 15 feuilles par carton, 4 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI09504630
N° MFR7000120135 3M TRIZACT HOOKIT FOAM SHEETS, 30289, 5000, 2-3/4 IN X 5 1/
Prix114.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000120135 3M TRIZACT HOOKIT FOAM SHEETS, 30289, 5000, 2-3/4 IN X 5 1/

3M™ Feuilles en mousse Trizact™ Hookit™70 mm x 140 mm ( 2-3/4 po x 5 1/2 po), 30289, 5000, 104 po x 105 po), 15 feuilles par carton, 4 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI09504630
N° MFR7000120135 3M TRIZACT HOOKIT FOAM SHEETS, 30289, 5000, 2-3/4 IN X 5 1/

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix114.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.5 po
  • Poids
    0.023 lb
  • Largeur
    2.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131302891
  • CUP_NON
    00051131302891

Aperçu

Description du fabricant
7000120135 3M MOUSSE TRIZACT HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour enlever les égratignures de ponçage fines là où les tampons n’atteindront pas
  • L’endos en mousse offre un soutien pour éliminer les rayures de sable jusqu’à P2500 avant le polissage
  • Réduit ou élimine les mélanges, économisant temps et coûts de produit
  • Aide à réduire les reprises dues aux rayures visibles ou à l’emporte-pièce
  • Les structures minérales abrasives précises à motifs offrent une combinaison de coupe rapide et de finition uniforme
  • L’accessoire Hookit s’utilise avec les tampons de ponçage à la main Hookit pour des changements rapides et faciles