Motion
TAMPON DE FINITION EN MOUSSE EN 1-STEP 7100191413 3M PERFECT-IT, 33034, 6 PO, QUICK CO

3M
7100191413 3M PERFECT-IT 1-STEP FOAM FINISHING PAD, 33034, 6 IN, QUICK CO

3M™ Tampon de finition en mousse Perfect-It 1-Step, 33034, 6 po, Quick Connect, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI09504690
N° MFR7100191413 3M PERFECT-IT 1-STEP FOAM FINISHING PAD, 33034, 6 IN, QUICK CO
Prix57.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100191413 3M PERFECT-IT 1-STEP FOAM FINISHING PAD, 33034, 6 IN, QUICK CO

3M™ Tampon de finition en mousse Perfect-It 1-Step, 33034, 6 po, Quick Connect, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI09504690
N° MFR7100191413 3M PERFECT-IT 1-STEP FOAM FINISHING PAD, 33034, 6 IN, QUICK CO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131330344
  • CUP_NON
    00051131330344

Aperçu

Description du fabricant
MOUSSE 7100191413 3M PERFECT-IT 1-STEP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine les composés lorsqu’il est utilisé dans le cadre du système de finition de peinture 1-Step Perfect-It 3M™
  • Combine la coupe d’un tampon de mélange et la finition d’un tampon de polissage
  • Le bord biseauté protège le bord du tampon d’appui, réduit les dommages à la finition
  • Le raccord rapide et l’accessoire Hookit 3M™ s’adaptent pour un centrage précis et des changements rapides

You May Also Like