Motion
REMPLISSEUR SÉLECTIONNÉ PLATINE 7100095935 3M , 35863, 276 ML, 6 PAR CAISSE

3M
7100095935 3M PLATINUM SELECT FILLER, 35863, 276 ML, 6 PER CASE

3M™ Platine, bouche-pores Select, 35863, 276 mL, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI09504794
N° MFR7100095935 3M PLATINUM SELECT FILLER, 35863, 276 ML, 6 PER CASE
Prix72.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100095935 3M PLATINUM SELECT FILLER, 35863, 276 ML, 6 PER CASE

3M™ Platine, bouche-pores Select, 35863, 276 mL, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI09504794
N° MFR7100095935 3M PLATINUM SELECT FILLER, 35863, 276 ML, 6 PER CASE
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
Prix72.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.335 lb

Détails

  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131358638
  • Types de produits
    Remplisseur de carrosserie de première qualité
  • CUP_NON
    00051131358638

Aperçu

Description du fabricant
7100095935 3M PLATINE, AGENT DE REMPLISSAGE SÉLECTIONNÉ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Matériau de remplissage léger 3M’s le plus performant
  • La formule super crémeuse réduit les piqûres et les micro piqûres
  • La surface raffinée réduit le besoin d’apprêt, réduisant l’utilisation d’apprêt jusqu’à 30 %
  • Offre une adhésion supérieure à l’acier galvanisé, à l’aluminium, à la couche électronique, à la fibre de verre et au SMC
  • La formule riche en résine adhère aux apprêts époxydiques et à l’uréthane durcis
  • Sans taches et sans tache, idéal sous tous les systèmes de couche de base/couche transparente
  • Disponible en cartouches de 276 ml à utiliser avec le système de mélange dynamique 3M™