Motion
FILM DE CHEVAUCHEMENT 7000044777 3M TYPE P 263X , ROULEAU DE 1.0 MICRONS, 1.1875 PO X 600 F

3M
7000044777 3M LAPPING FILM 263X TYPE P, 1.0 MICRON ROLL, 1.1875 IN X 600 F

3M™ Lapping Film 263X Type P, 1.0 Micron Roll, 1.1875 in x 600 ft x 3 in ASO, 2/Case, Restricted
N° D’ARTICLE MI09504864
N° MFR7000044777 3M LAPPING FILM 263X TYPE P, 1.0 MICRON ROLL, 1.1875 IN X 600 F
Prix619.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000044777 3M LAPPING FILM 263X TYPE P, 1.0 MICRON ROLL, 1.1875 IN X 600 F

3M™ Lapping Film 263X Type P, 1.0 Micron Roll, 1.1875 in x 600 ft x 3 in ASO, 2/Case, Restricted
N° D’ARTICLE MI09504864
N° MFR7000044777 3M LAPPING FILM 263X TYPE P, 1.0 MICRON ROLL, 1.1875 IN X 600 F
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
Prix619.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    600 pi
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Poids
    1.881 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111723777
  • CUP_NON
    00051111723777

Aperçu

Description du fabricant
7000044777 3M FILM DE PLAFOND TYPE 263X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Distribution serrée des particules
  • Système de résine plus dur que 261X
  • Taux de coupe, finition et durée de vie uniformes
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux