Motion
FILM DE CHEVAUCHEMENT 7000044768 3M  466X TYPE P, FEUILLE DE PSA 5.0 MICRONS, 8.50 PO X 11

3M
7000044768 3M LAPPING FILM 466X TYPE P, 5.0 MICRON PSA SHEET, 8.50 IN X 11

3M™ Lapping Film 466X Type P, 5.0 Micron PSA Sheet, 8.50 in x 11 in, 50/Inner, 200/Case, Restricted
N° D’ARTICLE MI09504867
N° MFR7000044768 3M LAPPING FILM 466X TYPE P, 5.0 MICRON PSA SHEET, 8.50 IN X 11
Prix4.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000044768 3M LAPPING FILM 466X TYPE P, 5.0 MICRON PSA SHEET, 8.50 IN X 11

3M™ Lapping Film 466X Type P, 5.0 Micron PSA Sheet, 8.50 in x 11 in, 50/Inner, 200/Case, Restricted
N° D’ARTICLE MI09504867
N° MFR7000044768 3M LAPPING FILM 466X TYPE P, 5.0 MICRON PSA SHEET, 8.50 IN X 11
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
Prix4.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    8.5 po
  • Poids
    0.055 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051111722336
  • CUP_NON
    00051111722336

Aperçu

Description du fabricant
7000044768 3M FILM DE PLAFOND TYPE 466X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Appuyé par le PSA
  • Distribution serrée des particules
  • Taux de coupe, finition et durée de vie uniformes
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux