Spécifications
Détails
- Type de produitLiquides antiseptiques
- Types de produitsDésinfectant pour les
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- L’activité à large spectre tue 99.999 % des bactéries nocives, y compris les souches résistantes aux antibiotiques (in vitro)
- Efficacité éprouvée
- répond aux directives du CDC, de l’AORN et de l’OMS
- Aide à prévenir la dégradation de la peau.
- Sèche rapidement sans laisser les mains collantes
- Compatible avec CHG
- Recommandé pour une utilisation répétée.
- Référence :1APIC Ligne directrice pour le lavage des mains et l’antisepsie des mains dans les établissements de soins de santé, 1995. Larson, E.L. 2CDC Ligne directrice pour le lavage des mains et le contrôle environnemental des hôpitaux, 1985. Julia S. Garner; Martin S. Favero, Hospital Infections Program Center for Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention.