Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7010375594 3M  9460PC, TRANSPARENT, 60 PO X 180 VG, 2 MIL

3M
7010375594 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9460PC, CLEAR, 60 IN X 180 YD, 2 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9460PC, transparent, 60 po x 180 vg, 2 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09505824
N° MFR7010375594 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9460PC, CLEAR, 60 IN X 180 YD, 2 MIL
Prix17,268.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010375594 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9460PC, CLEAR, 60 IN X 180 YD, 2 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9460PC, transparent, 60 po x 180 vg, 2 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09505824
N° MFR7010375594 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9460PC, CLEAR, 60 IN X 180 YD, 2 MIL
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
Prix17,268.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125752428
  • CUP_NON
    00051125752428

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7010375594 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban de transfert transparent à double face de 2 mil (0.05 mm) offre un profil mince combiné à notre adhésif acrylique haute résistance pour une adhérence durable
  • Tolérance de température à court terme jusqu’à 260 °C ( 500 °F)
  • Tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 300°F (149°C)
  • Se conforme à une variété d’applications intérieures et extérieures
  • Doublure en papier kraft à revêtement de poly non imprimé no 58 pour une stabilité à l’humidité et une découpe facile
  • Adhésif durable résistant aux produits chimiques, aux rayons UV et aux solvants
  • La facilité d’application augmente la productivité