Motion
RUBAN À DOUBLE REVÊTEMENT 7010302212 3M  96042, TRANSPARENT, 24 PO X 180 VG, 5 MIL,

3M
7010302212 3M DOUBLE COATED TAPE 96042, CLEAR, 24 IN X 180 YD, 5 MIL,

3M™ Ruban à double revêtement 96042, transparent, 24 po x 180 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09505914
N° MFR7010302212 3M DOUBLE COATED TAPE 96042, CLEAR, 24 IN X 180 YD, 5 MIL,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010302212 3M DOUBLE COATED TAPE 96042, CLEAR, 24 IN X 180 YD, 5 MIL,

3M™ Ruban à double revêtement 96042, transparent, 24 po x 180 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09505914
N° MFR7010302212 3M DOUBLE COATED TAPE 96042, CLEAR, 24 IN X 180 YD, 5 MIL,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    180 verges
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138961435
  • CUP_NON
    00051138961435

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DOUBLE COUCHE 7010302212 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif offre une bonne adhérence initiale rapide, renforçant au fil du temps
  • Performance exceptionnelle en matière de température pour une durabilité prolongée
  • Le ruban à double revêtement offre une résistance aux solvants pour plus de résilience
  • La conception de la doublure en PET de 2 mil offre un dégagement différentiel stable pour une application facile
  • Adhérence aux caoutchoucs et mousses de silicone