Motion
TUBULURE THERMORÉTRACTABLE EN POLYOLÉFINE À PAROI MINCE 7010349972 3M FP 301 1-1/2 PO VERT

3M
7010349972 3M THIN-WALL POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING FP 301 1-1/2" GREEN

Tubulure thermorétractable en polyoléfine à paroi mince 3M™ FP 301 1-1/2 po, bobine verte, 2 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09506494
N° MFR7010349972 3M THIN-WALL POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING FP 301 1-1/2" GREEN
Prix5.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010349972 3M THIN-WALL POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING FP 301 1-1/2" GREEN

Tubulure thermorétractable en polyoléfine à paroi mince 3M™ FP 301 1-1/2 po, bobine verte, 2 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09506494
N° MFR7010349972 3M THIN-WALL POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING FP 301 1-1/2" GREEN
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
Prix5.25 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    10054007566462
  • CUP_NON
    10054007566462

Aperçu

Description du fabricant
7010349972 3M POLYOLÉFIN À MUR MINCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V