Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant00051141341873
- CUP_NON00051141341873
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- 25 fois plus efficace pour éliminer les odeurs que les autres filtres à air nationaux pour la maison, selon une comparaison de la capacité de vapeur organique
- LA COUCHE DE CARBONE ACTIF agit comme éliminateur d’odeurs pour les odeurs d’animaux, la fumée, la cuisson, la moisissure et les produits chimiques de nettoyage
- PERFORME LES filtres à air de maison plissés de 1 po, LAVABLES ET NON ÉLECTROSTATIQUES de 3 mois pour votre fournaise, votre climatiseur ou votre système CVCA
- CONÇU AVEC la technologie exclusive Filtrete 3-in-1 de la marque 3M pour emprisonner les particules d’air indésirables tout en laissant passer l’air plus propre
- ATTIRE ET SAISIT les particules comme les peluches, le pollen, la poussière, les squames d’animaux, la fumée et le smog
- 1200 Odor MPR a une cote MERV de 11
- Plus le taux de MPR est élevé, plus il y a de microparticules, comme le pollen, les squames d’animaux, la fumée, les bactéries et les virus, plus votre filtre s’emprisonnera de l’air qui le traverse.
- POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE de votre système de chauffage et de climatisation ou de CVCA, changez votre filtre à air domestique au moins tous les 90 jours pour les filtres 1in. et au moins tous les 12 mois pour les filtres 4 po et 5 po.
- Un filtre sale ralentira le débit d’air et fera travailler plus fort le système pour vous garder au chaud ou au frais, ce qui gaspillera de l’énergie. Inscrivez-vous à un programme de rappel de changement de filtre (www.filtrete.com/ChangeReminders) qui vous convient!
- RÉSERVÉ À L’USAGE RÉSIDENTIEL
- CRÉER UN COMPTE À COMPTER DE CHANGEMENT dans l’application Filtrete. Utilisez simplement l’application pour balayer le code à barres sur l’emballage de votre filtre, puis choisissez 30, 60 ou 90 jours pour votre compte à rebours de remplacement. Une fois la durée de vie écoulée, vous recevrez une notification vous demandant de changer votre filtre
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.