Motion
FOURCHE SCOTCHLOK 7010351291 3M NON ISOLÉE, 50/BOUTEILLE, M10-6FX, W

3M
7010351291 3M SCOTCHLOK FORK NON-INSULATED, 50/BOTTLE, M10-6FX, W

Fourche 3M™ Scotchlok™ non isolée, 50/flacon, M10-6FX, conception à languette plus large pour utilisation sur les goujons autoportants, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506653
N° MFR7010351291 3M SCOTCHLOK FORK NON-INSULATED, 50/BOTTLE, M10-6FX, W
Prix1.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010351291 3M SCOTCHLOK FORK NON-INSULATED, 50/BOTTLE, M10-6FX, W

Fourche 3M™ Scotchlok™ non isolée, 50/flacon, M10-6FX, conception à languette plus large pour utilisation sur les goujons autoportants, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506653
N° MFR7010351291 3M SCOTCHLOK FORK NON-INSULATED, 50/BOTTLE, M10-6FX, W
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
Prix1.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.006 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128588618
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • CUP_NON
    10051128588618

Aperçu

Description du fabricant
7010351291 3M FOURCHE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • Conception à languette plus large pour une utilisation sur les montants autonomes
  • Taille de goujon n° 6
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse