Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS ET CBN 7010497667 3M , TYPE 1, 8X1/2X1-1/4, GC80

3M
7010497667 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, TYPE 1, 8X1/2X1-1/4, GC80

Roues et outils diamantés et CBN 3M™ , TYPE 1, 8X1/2X1-1/4, carbure SILICON GC80 HV GRN, WHL - MMMF8996
N° D’ARTICLE MI09506692
N° MFR7010497667 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, TYPE 1, 8X1/2X1-1/4, GC80
Prix85.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010497667 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, TYPE 1, 8X1/2X1-1/4, GC80

Roues et outils diamantés et CBN 3M™ , TYPE 1, 8X1/2X1-1/4, carbure SILICON GC80 HV GRN, WHL - MMMF8996
N° D’ARTICLE MI09506692
N° MFR7010497667 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, TYPE 1, 8X1/2X1-1/4, GC80
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
Prix85.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Épaisseur globale
    0.5 po
  • Poids
    813.600 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Offert en carbure de silicium vert de grain 80 et en carbure de silicium noir de grain 80 - Roue droite de type 1 - Les roues vertes sont disponibles dans une variété de tailles
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060022610
  • CUP_NON
    00638060022610

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANT ET CBN 7010497667 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Offert en carbure de silicium vert de grain 80 et en carbure de silicium noir de grain 80 - Roue droite de type 1 - Les roues vertes sont disponibles dans une variété de tailles

You May Also Like