Motion
7000133376 3M SCOTCHLOK SECTIONNEUR FEMELLE ISOLÉ NYLON, 100/BOUTEILLE, M

3M
7000133376 3M SCOTCHLOK DISCONNECT FEMALE NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, M

3M™ Scotchlok™Nylon isolé, 100/bouteille, MNG14-156DFIX-A, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506867
N° MFR7000133376 3M SCOTCHLOK DISCONNECT FEMALE NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, M
Prix1.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133376 3M SCOTCHLOK DISCONNECT FEMALE NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, M

3M™ Scotchlok™Nylon isolé, 100/bouteille, MNG14-156DFIX-A, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506867
N° MFR7000133376 3M SCOTCHLOK DISCONNECT FEMALE NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, M
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
Prix1.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    0.23 po
  • Longueur totale
    0.99 po
  • Largeur totale
    0.37 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128588703
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • CUP_NON
    00051128588703

Aperçu

Description du fabricant
7000133376 3M DÉBRANCHEMENT DE LA BOÎTE DE PRISE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Barillet à coutures bout à bout isolé en nylon bleu avec manchon en laiton sans couture conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Les bosses et les bords roulés de cette borne de déconnexion femelle offrent une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Se marie avec une languette mâle de 0.156-in po de large
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse