Motion
7000133347 3M SCOTCHLOK MÂLE SECTIONNEUR ISOLÉ NYLON, 50/BOUTEILLE,

3M
7000133347 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE,

3M™ Scotchlok™ isolé en nylon, 50/bouteille, MNG14-250DMIX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506878
N° MFR7000133347 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE,
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133347 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE,

3M™ Scotchlok™ isolé en nylon, 50/bouteille, MNG14-250DMIX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506878
N° MFR7000133347 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE,
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    0.3 po
  • Longueur totale
    0.95 po
  • Largeur totale
    0.44 po
  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128587744
  • Quantité minimale de la commande
    50
  • CUP_NON
    00051128587744

Aperçu

Description du fabricant
7000133347 3M SCOTCHLOK HOMMES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Barillet à coutures bout à bout isolé en nylon bleu avec manchon en laiton sans couture conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Cette borne de déconnexion mâle offre une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Mates with 0.25-in wide female tab
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse